3M™ ETW-804 gaine thermorétractable auto-extinguible avec adhésif 4:1 ø avant rétreint 4mm noire 300m

Réf.: 7000098873
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Référence article 7000098873
EAN / GTIN 08712403019023
Réf. fabricant 7000098873

Description

Exécution:

Couleur du produit : noir
Taux de rétrécissement : 4:1
longueur totale : 300 m
Flexible
Résistant à la corrosion du cuivre

Description:

La gaine 3M™ ETW 804 est recommandée pour les applications électriques, électroniques ou mécaniques exigeant une très bonne résistance aux contraintes de l`environnement, telles que connections et raccordements. Grâce à son rapport de rétreint de 4:1, elle couvre nombre d`applications comportant des écarts de diamètre importants.

Caractéristique(s):

Plage de température : -55°C - +125°C
Taux de rétraction : 4:1
Gamme de diamètres de 4.0 mm à 32.0 mm
Flexible
Grande flexibilité à basse température
Bonne résistance chimique
Étanche selon la classe de protection IP-68
Revêtu d'adhésif
Matériau du tuyau : polyoléfine, flexible

Remarque(s):

Scellement et protection pour les connecteurs, les raccords et les dérivations
Protection mécanique et allègement
Protection des connecteurs et des dérivations contre l'humidité et autres influences environnementales