• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Isolateurs rapides à rétraction à froid 3M™ série QI

Réf.: 7000092208
  • Quantité minimale de commande 50 Pièces
  • Etapes de la commande : 50 Pièces
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
Référence article 7000092208
EAN / GTIN 08021684313936
Réf. fabricant 7000092208

Description

Exécution:

Solution de rétraction à froid pour une étanchéité et une isolation rapides et faciles des connexions basse tension
Étanchéité et isolation durables et résistantes contre les influences environnementales
Longueur totale: 152 mm
Pour une large gamme de sections de câble

Description:

Manchon isolant en caoutchouc EPDM rétractable à froid 3M™, expansé en usine et placé sur un mandrin en plastique détachable. Il vous suffit de préparer la connexion, de positionner la gaine et de dérouler le mandrin.

Caractéristique(s):

Spécialement conçu pour l'isolation primaire des fils à isolation diélectrique fixe et des épissures de câbles jusqu'à 1.000 volts
Montage facile ne nécessitant aucun outil
Excellentes propriétés électriques en présence d'humidité et résistance à l'eau, aux acides et aux bases
Fabriqué en caoutchouc EPDM, qui ne contient ni chlorures ni soufre
Résiste à des températures de -40 à 90 °C
Étanchéité aux influences environnementales pour les communications et autres connexions non électriques
Résistance à l'humidité
Auto-extinguible
Résiste aux acides et aux bases, à l'ozone et aux rayons UV

Remarque(s):

Etanchéité et protection de connectique de raccordements