Exécution:
Les ensembles de terminaison 3M™ QT III contiennent moins de composants individuels que les terminaisons traditionnelles et permettent d'économiser deux étapes mensuelles fastidieuses, offrant ainsi moins de sources d'erreurs potentielles et une sécurité accrue pour l'installateur.
Un mastic d'étanchéité intégré assure l'étanchéité avec la cosse de câble.
Le masque de contrôle de champ intégré remplace la pâte de montage et améliore le contrôle du champ électrique.
Comportement au courant de fuite 4 fois amélioré grâce au nouvel élastomère de silicone.
Conception compacte et gain de place.
Description:
Kit d'extrémité rétractable à froid moyenne tension 3M™ série QT III, mastic d'étanchéité intégré. Constitue une solution simple et fiable pour effectuer les terminaisons de câbles MT grâce à son corps isolant en silicone rétractable à froid et à ses propriétés de résistance à l'environnement améliorées.
Caractéristique(s):
Conçu pour les systèmes de câbles d'alimentation polymères
Large gamme d'applications couvrant des câbles entre 50 et 630 mm²
Installation rapide et facile à des températures allant de -20 °C à +50 °C
Aucune chaleur/flamme ni outils ne sont requis pour l'installation
Installation plus rapide et plus facile grâce au mastic d'étanchéité intégré
Réglé pour 3 phases