• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

3M™ 93-EP 620-1 Garniture de terminaison QTIII, 1 conducteur, 12/20 kV intérieur, 1x 95 - 240 mm².

Réf.: 7000092180
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
Référence article 7000092180
EAN / GTIN 08021684160974
Réf. fabricant 7000092180

Description

Exécution:

Embout rétractable à froid - solution simple et sûre pour la terminaison des câbles moyenne tension jusqu'à 24 kV.
Commande de champ électrique intégrée dans le corps isolant
Mastic d'étanchéité intégré dans le corps isolant. Pas besoin de ruban adhésif ou de mastic supplémentaire pour l'installation.
Aucun outil nécessaire pour l'installation
Convient à une large gamme de sections de câbles

Description:

Kit d'extrémité rétractable à froid moyenne tension 3M™ série QT III, mastic d'étanchéité intégré. Constitue une solution simple et fiable pour effectuer les terminaisons de câbles MT grâce à son corps isolant en silicone rétractable à froid et à ses propriétés de résistance à l'environnement améliorées.

Caractéristique(s):

Conçu pour les systèmes de câbles d'alimentation polymères
Large gamme d'applications couvrant des câbles entre 50 et 630 mm²
Installation rapide et facile à des températures allant de -20 °C à +50 °C
Aucune chaleur/flamme ni outils ne sont requis pour l'installation
Installation plus rapide et plus facile grâce au mastic d'étanchéité intégré
Réglé pour 3 phases