Exécution:
Couleur du produit: Noir
Longueur totale: 9.15 m
Largeur totale: 38 mm
Description:
Le ruban en caoutchouc pour épissures Scotch® 23 est un ruban auto-amalgamant hautement conformable, à base de caoutchouc éthylène-propylène (EPR) et adapté aux applications électriques. Nos rubans peuvent être utilisés pour l'isolation dans des applications en basse et haute tension et des joints jusqu'à 69 kV.
Caractéristique(s):
Support en caoutchouc éthylène-propylène auto-vulcanisant et adhésif caoutchouc-résine hautement conformable
Résistance à la température pour un pouvoir adhésif durable jusqu'à 90 °C.
Extensible jusqu'à 100 % pour une isolation sans vide et résistante à l'humidité
Une couverture de protection spéciale en polyester maintient le ruban adhésif protégé et propre pendant l'application
Non vulcanisant et résistant
Certifié ASTM et conforme à la directive RoHS 2002/65/CE.
Remarque(s):
Idéal pour sceller les connexions électriques à l'humidité