• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Mastic butyle préformé 3M™ 5313, Noir, 6 mm x 25 m

Réf.: 7000079781
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000079781
EAN / GTIN 53134375289479
Réf. fabricant 7000079781
Article hors catalogue L01310 1925

Description

Exécution:

Couleur du produit: Noir
Bonne résistance aux intempéries
Déformable sous pression
Largeur totale: 6 mm
Bonne résistance aux carburants

Description:

Le mastic 3M™ Scotch-Weld™ 5313 est un mastic préformé fortement adhésif

Caractéristique(s):

Sa nature fortement adhésive permet une fixation immédiate du support// Sa nature fortement adhésive permet une fixation immédiate du support
Il ne se produit aucun changement de propriété après un long vieillissement dans divers milieux// Mastic synthétique pliable pour une étanchéité et un colmatage faciles
Auto-adhésif permanent, prêt dès appliqué// Mastic préformé
Disponible dans plusieurs longueurs et profilés prédécoupés// Disponible dans plusieurs longueurs et profilés prédécoupés
Particulièrement adapté pour l'étanchéité et le collage dans le vitrage direct
Disponible en profils ronds ou plats
Bonnes propriétés auto-adhésives
Force d'adhérence élevée

Remarque(s):

Bonne adhérence aux métaux, au verre et aux matières plastiques