Exécution:
Longueur totale: 9000 mm
Largeur totale: 120 mm
Description:
La bande recouverte d'un film de conditionnement de surface Scotch-Brite™ est un modèle non tissé pourvu d'un film en nylon renforcé qui est lisse, robuste et résiste aux déchirures. Nos bandes sont conçues pour des applications efficaces de nettoyage, de finition, de ponçage et d'ébarbage. Elles sont parfaitement adaptées à une utilisation avec des plateaux, ou lorsqu'une réduction du frottement est requise.
Caractéristique(s):
Le verso du film offre une bonne flexibilité et réduit le frottement
Donne une bonne finition ou élimine les bavures sans avoir besoin de plomber ou de sous-poncer la pièce.
Les rubans sont résistants à la charge et offrent une finition uniforme
Remarque(s):
À utiliser pour les tâches de nettoyage, de ponçage et d'ébarbage.
Bandes parfaitement adaptées à une utilisation avec des plateaux, ou lorsqu'une réduction du frottement est requise
À utiliser au début des applications de finition