Exécution:
Lunettes classiques pour visiteurs;Très bon rapport qualité/prix;Les branches droites, plates et réglables en longueur offrent une très bonne compatibilité avec les coquilles antibruit 3M™;Permettent le port par-dessus des lunettes correctrices;Inclinaison de l'écran et longueur des branches réglables pour un ajustement optimal.
Longueur de la branche réglable sur 4 niveaux et inclinaison de l'écran ajustable;Extrémités de la branche souples et étroites;Design compact
Tenue sûre des lunettes de protection;Confort de port accru;Permet le port par-dessus des lunettes correctrices.
Longueur de l'arceau réglable en 4 positions et inclinaison du disque adaptable
Design compact
Description:
Les surlunettes de sécurité 3M™ série 2800 sont nos surlunettes de sécurité, dotées d'optiques inclinables et de quatre longueurs de branches profilées. Notre optique en polycarbonate résistante est dotée d'un revêtement antirayure.
Caractéristique(s):
Gamme de surlunettes Over The Glass (OTG), conçues pour s'adapter à la plupart des verres correcteurs
Une excellente couverture et un bon champ de vision, combinés à un haut niveau de protection contre les chocs
Les branches réglables permettent à l'utilisateur de régler l'optique, pour une meilleure adaptation aux formes du visage et à la position des lunettes
Quatre longueurs de branches réglables assurent un ajustement optimal
Filtre d'optique vert IR 5 disponible, utilisées dans le cadre du soudage au gaz et de la coupe du métal
Remarque(s):
Surlunettes avec protection contre la soudure IR5 UV, AS, polycarbonate, vert
Utilisation en laboratoire - industrie chimique, pharmaceutique, domaine médical
Travaux mécaniques