Exécution:
Couleur du produit : noir
Large utilisation de la température. Reste élastique et malléable à des températures ambiantes de -18°C à 90°C selon VDE.
Longueur totale : 33 m
Largeur totale : 50 mm
Ignifugé selon la norme UL 510
Description:
Le ruban électrique vinyle Scotch® Super 33+ est le ruban isolant en PVC original et leader du marché. Ce ruban de qualité professionnelle est hautement conformable et pourvu d'une bonne flexibilité assurant une protection mécanique et électrique imperméable.
Caractéristique(s):
Ruban isolant électrique en vinyle premium avec une grande flexibilité, notamment à basse température
Excellente résistance à la corrosion du cuivre, aux huiles, aux solvants et aux rayons UV
Très bonne élasticité, flexibilité et reprise élastique permettant un enroulement sans plis.
Certifié selon UL, CSA et VDE
Remarque(s):
Isolation électrique pour applications jusqu'à 1 kV
Isolation de câbles, de conduites, de raccords et de connecteurs
Enroulement de câbles et de dérivations
Réparation d'isolations endommagées
Réparation de gaine de câble
Protection contre les influences extérieures, comme les rayons UV, les bases, l'humidité, etc.