• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Ruban adhésif polyester 3M™ 8901, Bleu, 50.8 mm x 66 m

Réf.: 7000049599
  • Quantité minimale de commande 24 Pièces
  • Etapes de la commande : 24 Pièces
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000049599
EAN / GTIN 50051111927699
Réf. fabricant 7000049599
Article hors catalogue L01310 557

Description

Exécution:

Couleur du produit: Bleu
Excellente résistance au vieillissement
Longueur totale: 65.8 m
Largeur totale: 50.8 mm
Résiste à des températures de -50 °C à +200 °C

Description:

Le ruban 8901 possède un support polyester à haute résistance mécanique et adhésif silicone pour être utilisé dans des applications sur substrats traités silicone composites ou pour des applications haute température (ex : masquage peinture poudre).

Caractéristique(s):

Excellente résistance aux hautes températures
Adhère sur des surfaces difficiles telles que liners siliconés ou des pièces revêtues d’un agent de démoulage.
Enlèvement sans trace de l’acier inoxydable, l’aluminium anodisé et le verre après 5h dans un four à 177°C.
L'adhésif de silicone permet un retrait propre de diverses surfaces
Adhère bien aux surfaces difficiles à coller telles que les revêtements en silicone et les moules recouverts d'agents de démoulage
Enlève proprement l'acier inoxydable, l'aluminium anodisé et le verre même après 5 heures à 170°C.
Réduit les erreurs causées par le ramollissement, les fuites ou le transfert du colle
Excellente résistance à la chaleur, à l'abrasion et aux produits chimiques
Plus résistant à la chaleur que les adhésifs caoutchouc et acrylate

Remarque(s):

Masquage à haute température de peinture poudre
Jointage de revêtements, de films et de papiers siliconés
Offre une bonne protection pour la séparation de métaux dissemblables
Liaison de composites