• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Ruban adhésif polyester 3M™ 8911, Transparant, 25,4 mm x 66 m

Réf.: 7000049592
  • Quantité minimale de commande 72 Pièces
  • Etapes de la commande : 72 Pièces
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000049592
EAN / GTIN 50051111927576
Réf. fabricant 7000049592

Description

Exécution:

Couleur du produit : transparent
Enlèvement propre en cas de masquage à haute température comme les revêtements en poudre
Longueur totale : 65.83 m
Largeur totale : 25.4 mm

Description:

Le ruban 3M™ 8911 est un ruban polyester transparent haute résistance avec adhésif silicone. Il peut être utilisé pour une large variété d’application à haute température incluant le masquage de peinture poudre, la fermeture de sac, la fabrication composite.

Caractéristique(s):

Fonctionne dans des conditions difficiles et à des températures élevées de -50°C à 204°C
Le support en polyester offre une excellente résistance thermique et chimique tout en conservant la flexibilité.
L'adhésif silicone assure un retrait propre sur une grande variété de surfaces.