• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Rouleau de disques support film PSA 3M™ Trizact™ 568XA , 127 mm

Réf.: 7000038376
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Bande abrasive

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000038376
EAN / GTIN 08711428100693
Réf. fabricant 7000038376
Article hors catalogue L51710 1227

Description

Exécution:

Structure tridimensionnelle
Support de film homogène de haute précision
Coût plus faible
Meilleure qualité de surface
Pas de chute

Description:

Le rouleau de disques support film PSA 3M™ Trizact™ 568XA est un rouleau de disques PSA en oxyde de cérium, muni d'un support film durable. Nos disques 568XA sont dotés de minéraux microrépliqués Trizact(tm), d'un support adhésif pour une fixation facile et sont fournis dans un format pratique de rouleaux de disques.

Caractéristique(s):

Support adhésif pour une fixation facile
Rouleau de disques pratique
Support film durable
Utiliser humide pour la réparation des défauts du verre et la finition de surfaces composites
Economies financières
Grande résistance au déchirement
Gagnez du temps et de l'argent

Remarque(s):

Utiliser avec une ponceuse orbitale 3M pour le nivellement de surface, le polissage et l'enlèvement de la survaporisation
Convient au travail du bois, aux matériaux composites et évolués
À utiliser pour la réparation des défauts du verre, du Corian et la finition de surfaces composites acryliques