3M™ 92-EB 65-1 QTII Garniture d'extrémité, 1 conducteur, 6/10 kV intérieur, 1x 500 - 1000 mm².

Réf.: 7000035235
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 3 Pièces
  • Etapes de la commande : 3 Pièces
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
Référence article 7000035235
EAN / GTIN 08021684146954
Réf. fabricant 7000035235

Description

Exécution:

Embout monobloc rétractable à froid avec contrôle de champ réfractif intégré
Embout résistant aux courants de fuite et aux intempéries en caoutchouc silicone HTV
Design fin
Pression radiale permanente
Montage facile en retirant le filament de soutien

Description:

Le kit de terminaison rétractable à froid moyenne tension 3M™ série QT II constitue une solution simple et fiable pour effectuer les terminaisons de câbles MT grâce à son corps isolant en silicone rétractable à froid.

Caractéristique(s):

Rétractable à froid pour une terminaison simple et fiable des câbles moyenne tension, jusqu'à 36 kV
Contrôle du champ électrique préinstallé dans le corps isolant
Aucun outil requis pour l'installation
Adapté à une large gamme de sections de câbles
Kit à trois phases
Aucun outil supplémentaire, tel que des torches thermorétractables, n'est requis.
Le kit de capuchon d'extrémité contient tous les composants nécessaires à l'assemblage, mais pas de cosses de câble.
3 embouts par jeu.