Exécution:
Couleur du produit: Transparent
Résistance immédiate à l'utilisation grâce à l'adhésif sensible à la pression
Longueur totale: 66 m
Largeur totale: 6 mm
Peut remplacer les éléments de fixation mécaniques (rivets, soudures, vis) ou les adhésifs liquides, ce qui permet d'économiser le perçage, le ponçage, le réusinage, le vissage, le soudage et le nettoyage.
Description:
Le ruban d'assemblage 3M™ VHB™ 4905 est une mousse adhésive acrylique transparente, haute performance de 0.5mm d'épaisseur. Il est adapté au collage des matériaux transparents comme le verre ou certains plastiques
Caractéristique(s):
Haute performance
Excellente résistance à la température
Esthétisme de l'application avec un assemblage invisible
Adhésif polyvalent transparent de 0,5 mm et noyau en mousse acrylique ferme pour de bonnes performances dans diverses applications; en particulier pour les substrats à haute énergie de surface
Peut remplacer les fixations mécaniques (rivets, soudures, vis) ou coles liquide, entraînant le perçage, le meulage, le post-traitement, le vissage, Le soudage et le nettoyage sont évités// peuvent remplacer les fixations mécaniques (rivets, soudures, vis) ou les adhésifs liquides, ce qui peut entraîner le perçage, le meulage, le post-traitement, le vissage, le soudage et le nettoyage sont sauvegardés
L'absorption dynamique élevée de la charge réduit les vibrations et les chocs// l'absorption dynamique élevée de la charge réduit les vibrations et les chocs
Crée une étanchéité permanente contre l'eau, l'humidité, etc.// crée une étanchéité permanente contre l'eau, l'humidité, etc
Permet l'utilisation de matériaux plus fins, plus légers et irréguliers// permet l'utilisation de matériaux plus fins, plus légers et irréguliers
Le matériau transparent est idéal pour joindre des matériaux transparents// le matériau transparent est idéal pour joindre des matériaux transparents
Remarque(s):
Assemblage de matériaux transparents
Montage d'enseignes translucides rétroéclairées
Collage hublots/fenêtres
Assemblage de matériaux décoratifs, de garnitures et d'accessoires
Collage de plaques signalétiques, logos et enseignes