Bloc mousse abrasif 3M™, 100 x 68 x 26 mm, Grain A Gros, Souple

Réf.: 7000032170
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 144 Pièces
  • Etapes de la commande : 144 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Eponge à poncer

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000032170
EAN / GTIN 04046719251841
Réf. fabricant 7000032170
Article hors catalogue L51710 66

Description

Exécution:

Éponges 2 faces = carbure de silicium
Size: 100mm x 68mm x 26mm
Mousse de polyuréthane
Largeur totale: 68 mm

Description:

Bloc mousse. Grain oxyde d’aluminium imprégnation 4 faces. Disponible en grains Fin, Moyen, et Gros.

Caractéristique(s):

Bonne souplesse pour s’adapter à toutes les formes de pièces.
Angles rigides pour poncer efficacement dans les angles à 90°.
Utilisation prolongée grâce aux 4 faces abrasives.
Peut être utilisé en humide pour une meilleure gestion des poussières.

Remarque(s):

Useful for sanding shaped parts of furniture