Exécution:
Couleur du produit: Jaune
Matériau isolant polyoléfinique, avec un revêtement adhésif thermofusible interne
Longueur totale: 38.1 mm
Tension maximale 600 V.
Le courant maximal correspond à la section transversale du conducteur
Description:
Les connecteurs thermorétractables pré-isolés à sertir 3M™ Scotchlok™ assurent la protection requise dans les conditions les plus extrêmes et offrent une étanchéité optimale. Ils conviennent pour des conducteurs de section de 12 à 10 AWG.
Caractéristique(s):
Le connecteur sans soudure est en cuivre étamé
Matériau isolant en polyoléfine, avec un revêtement intérieur en adhésif thermofusible
Température d'utilisation maximale 105°C
Tension maximale de 600 V
Courant maximal correspondant à la section du conducteur
Remarque(s):
Offre un scellement résistant à l'eau, au sel et à d'autres contaminants lorsqu'il est rétréci