Exécution:
Couleur du produit: Gris
Durabilité immédiate grâce à l'adhésif sensible à la pression
Longueur totale: 32.9 m
Largeur totale: 609.6 mm
Peut remplacer les fixations mécaniques (rivets, soudures, vis) ou coles liquide, entraînant le perçage, le meulage, le post-traitement, le vissage, le soudage et le nettoyage sont sauvegardés
Description:
Adhésif acrylique polyvalent gris de 0,4 mm d'épaisseur avec un noyau en mousse souple. Il peut remplacer les rivets, les soudures et les vis. La méthode de liaison permanente rapide et facile à utiliser offre une résistance élevée et une durabilité à long terme. Il offre une flexibilité de conception grâce à sa viscoélasticité et à sa puissante capacité de liaison à une variété de substrats à haute et moyenne énergie de surface.
Caractéristique(s):
Rapide et facile à utiliser, offre une résistance élevée et une durabilité à long terme
L'adhésif sensible à la pression adhère au contact pour fournir une manipulation immédiate
La fixation pratiquement invisible garde les surfaces lisses
Adhésif polyvalent gris de 0,4 mm et noyau en mousse acrylique déformable pour un bon équilibre entre résistance et conformabilité dans les applications les plus exigeantes; en particulier sur les substrats à haute et moyenne énergie de surface
Une absorption dynamique élevée de la charge réduit les vibrations et les chocs
Crée une étanchéité permanente contre l'eau, l'humidité, etc
Permet l'utilisation de matériaux plus fins, plus légers et inégaux
Haute résistance aux plastifiants
Remarque(s):
Application pour matériel de décoration et baguettes, plaques nominatives et logos, présentoirs, fixations pour panneaux et éléments de renfort.
Les domaines d'application s'étendent à un grand nombre de secteurs, notamment le transport, la construction d'appareils, l'électronique, les solutions d'affichage et de présentation ainsi que l'industrie générale