Ruban adhésif polyester 3M™ 8902, Bleu, 1219 mm x 66 m

Réf.: 7000019345
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000019345
EAN / GTIN 00051111927809
Réf. fabricant 7000019345
Article hors catalogue L01310 1396

Description

Exécution:

Couleur du produit: Bleu
Excellente résistance au vieillissement
Longueur totale: 65.83 m
Largeur totale: 1219.2 mm
Résiste à des températures de -50 °C à +200 °C

Description:

Le ruban 8902 possède un support polyester à haute résistance mécanique et un adhésif silicone pour être utilisé dans des applications sur substrats traités silicone composites ou pour des applications haute température (ex : masquage peinture poudre)

Caractéristique(s):

Excellente résistance aux hautes températures
Adhère sur des surfaces difficiles telles que liners siliconés ou des pièces revêtues d’un agent de démoulage.
Enlèvement sans trace de l’acier inoxydable, l’aluminium anodisé et le verre après 5h dans un four à 177°C.
Présentation boîte
Adhère bien aux surfaces difficiles à coller telles que les revêtements en silicone et les moules recouverts d'agents de démoulage
Enlève proprement l'acier inoxydable, l'aluminium anodisé et le verre même après 5 heures à 170°C.
Réduit les erreurs causées par le ramollissement, les fuites ou le transfert du colle
Excellente résistance à la chaleur, à l'abrasion et aux produits chimiques
Plus résistant à la chaleur que les adhésifs caoutchouc et acrylate

Remarque(s):

Masquage à haute température de peinture poudre
Jointage de revêtements, de films et de papiers siliconés
Offre une bonne protection pour la séparation de métaux dissemblables
Liaison de composites

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier