Exécution:
Couleur du produit: Blanc
Durabilité immédiate grâce à l'adhésif sensible à la pression
Le montage presque invisible assure des surfaces lisses
Largeur totale: 600 mm
Peut remplacer les fixations mécaniques (rivets, soudures, vis) ou coles liquide, entraînant le perçage, le meulage, le post-traitement, le vissage, le soudage et le nettoyage sont sauvegardés
Description:
Le ruban d'assemblage 3M™ VHB™ 4914 est une mousse adhésive acrylique blanche, haute performance de 0.3mm. Doté d'une mousse ferme, il est particulièrement résistant au cisaillement.
Caractéristique(s):
Haute performance
Amélioration de la productivité
Esthétisme de l'application avec un assemblage invisible
L'adhésif à usage général blanc, 0,25 mm, deux côtés mousse de type ferme adhère à de nombreux substrats à haute énergie de surface.
Peut remplacer les fixations mécaniques (rivets, soudures, vis) ou coles liquide, entraînant le perçage, le meulage, le post-traitement, le vissage, Le soudage et le nettoyage sont évités// peuvent remplacer les fixations mécaniques (rivets, soudures, vis) ou les adhésifs liquides, ce qui peut entraîner le perçage, le meulage, le post-traitement, le vissage, le soudage et le nettoyage sont sauvegardés
L'absorption dynamique élevée de la charge réduit les vibrations et les chocs ; performances exceptionnelles de l'amortisseur// l'absorption dynamique élevée de la charge réduit les vibrations et les chocs ; performances exceptionnelles de l'amortisseur
Crée une étanchéité permanente contre l'eau, l'humidité, etc.// crée une étanchéité permanente contre l'eau, l'humidité, etc
Permet l'utilisation de matériaux plus fins, plus légers et irréguliers// permet l'utilisation de matériaux plus fins, plus légers et irréguliers
Lignes de raccordement étroites// lignes de raccordement étroites
Remarque(s):
Utilisable pour le collage de matériaux transparents, le montage d'enseignes translucides rétroéclairées, pour le verre renforcé de résine, le métal, le verre et les matériaux à haute énergie de surface (HSE), les matériaux de décoration et les moulures, les plaques nominatives et les logos, le collage de panneaux et les fixations d'éléments de renforcement