Exécution:
Couleur du produit : noir
Ruban adhésif en mousse de vinyle simple face
longueur totale : 16.5 m
Largeur totale : 1.3 cm
Anti-vibratoire
Description:
La mousse simple face 3M™ 4714 est une mousse vinyle épaisse, très conformable, à cellules fermées d'épaisseur 6,4 mm.
Caractéristique(s):
Fabriqué en mousse de vinyle à cellules fermées avec un adhésif acrylique
Adhésion immédiate élevée
Haute résistance à la température, aux intempéries et aux UV
Anti-vibrations
Imperméable à l'eau
Augmentation de la durée de vie du produit
Optimisation de la conception du produit
Application rapide et facile
Excellentes propriétés acoustiques
Idéal pour l'étanchéité à la poussière et à l'humidité, par ex. dans les ordinateurs et autres appareils électroniques
Pour l'amortissement et le support souple de pièces d'appareils sensibles
Remarque(s):
Utilisable sur des matériaux à haute énergie tels que les métaux, les surfaces peintes, le bois peint, le verre, la céramique et de nombreux plastiques
Pour l'intérieur et l'extérieur