Exécution:
Couleur du produit: Vert
Ne convient pas pour les applications extérieures
Longueur totale: 54.86 m
Largeur totale: 25.4 mm
Permet une préparation précise de la peinture
Description:
Le ruban 218 est un ruban polypropylène, ligne fine, de couleur verte destiné à des applications de masquage peinture et notamment en industrie automobile en décoration de véhicule. Adhésif caoutchouc, épaisseur 0,120 mm. Résistance en température : 90°C pendant 1 heure.
Caractéristique(s):
Son support film permet un recouvrement sur peinture fraiche plus rapidement qu'avec un ruban papier en réduisant les risques de marquage d'empreintes,
Bonne adhésion instantanée.
Déroulement contrôlé
Emballage individuel
Très flexible et en virage
La faible épaisseur de l'adhésif ruban permet des lignes de couleur extrêmement nettes
Peut être arraché à la main
Remarque(s):
Masquage de peinture ligne fine
Idéal pour les peintures multicolores et design
Surfaces de forme sphérique
Peintures spéciales pour carrosseries, véhicules, marine et aéronautique