Exécution:
Couleur du produit: Transparent
Mise en œuvre rapide
Longueur totale: 66 m
Largeur totale: 12.7 mm
Adhésion immédiate élevée
Description:
Le ruban repositionnable 3M™ 665 est un ruban double face conçu pour les applications nécessitant un collage léger. Il est composé d'adhésifs acryliques différentiels appliqués sur un film UPVC transparent de 1,4 microns qui résiste aux produits chimiques et aux températures. Ce matériau offre également un ancrage adhésif remarquable et permet les opérations spécialisées telles que la découpe à chaud.
Caractéristique(s):
L'adhésif 1070 repositionnable est appliqué sur le côté du support
La conception sans support permet de simplifier la distribution manuelle ou automatique
Excellent pour la fixation temporaire de matériaux légers
Avec support pour découpe pour le collage de pièces pour les applications aérospatiales
Résiste aux intempéries et à la dégradation des UV, garantissant des performances dans de nombreuses applications difficiles
Sans papier protecteur
Différentes faces adhésives
Remarque(s):
Fixation, confection, montage de matériel publicitaire tel que présentoirs, échantillons ou affiches.
Fixation amovible de panneaux, d'écrans, etc.
fermetures amovibles sur des sachets en plastique