Exécution:
Couleur du produit : rouge
Positionnement précis grâce à la clarté visuelle de la bande adhésive
Longueur totale : 65.83 m
Largeur totale : 25.4 mm
Description:
Le ruban 616 rouge rubis est doté d'un support PVC et d'un adhésif caoutchouc, optiquement transparent mais opaque en photographie.
Caractéristique(s):
Résiste aux variations d'humidité
La résistance de l'adhésif réduit la contamination par les résidus d'adhésif
Support sans trou d'épingle pour assurer une opacité continue de la source lumineuse, réduisant ainsi les retouches.
Remarque(s):
Applications lithographiques
masquage opaque de bobines
Protection des films et des plaques photosensibles contre la lumière nocive
Épissage de papier
étirage de bandes