• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Rouleur pour charges lourdes

Réf.: 6951
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Patins rouleurs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6951
EAN / GTIN 4017976069517
Réf. fabricant 6951
Article hors catalogue L90070 46

Description

Exécution:

monté

Description:

Rouleur pour le transport aisé et sûr de machines et autres objets lourds. Construction solide en acier avec poignée en tube d'acier, revêtement époxy bleu RAL 5007. Platine recouverte de caoutchouc antidérapant. Grands galets en nylon à roulement à billes. Livraison: 2 rouleurs et 2 barres de réglage. Garantie: 2 ans.

Caractéristique(s):

Charge totale (kg): 6000
Longueur totale (mm): 320
Largeur totale (mm): 268
Hauteur totale (mm): 110
Remarques: platine 250 x 200 mm
Nombre de axe: 4
Nombre de roues: 8
Roues (mm): 85 x 90
Type de pneu: Nylon