• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

E12Q SWLNR-04 Boring Bars Carrying WNGP 0403 Double-Sided Trigon Inserts for Small Diameters

Réf.: 6888928
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
Série ISOTURN
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6888928
EAN / GTIN 7291075348903
Réf. fabricant 6888928
Article hors catalogue L23990 231

Description

Description:

Barres d alésage à plaquettes, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 14 mm, Longueur hors tout (OAL) 180 mm, Hauteur attachement (H) 11 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Dimension fonctionnelle (WF) 7 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) WNGP 040302L-F2M
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 14 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 180 mm
  • Angle axial face de coupe (GAMP) -10 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF) -14 Degrees
  • Longueur diamètre du corps réduit (LDRED) 27 mm
  • Hauteur attachement (H) 11 mm