Pince pour anneaux de retenue internes coudés 252-400mm

Réf.: 6718510
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Pince pour circlips

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6718510
EAN / GTIN 4010886671856
Réf. fabricant 6718510
Article hors catalogue L60160 4671

Description

Description:

Noir, pointes et levier de verrouillage zingués
Bras de sécurité renforcés
Usinage de précision, trempé à l'huile et revenu

Caractéristique(s):

  • Types d'articulation: articulation posée
  • Largeur totale [mm]: 205 mm
  • Hauteur totale [mm]: 45 mm
  • Longueur totale [mm]: 575 mm
  • Modèle de poignée: isolé contre l'immersion
  • Procédé de trempe: trempé à l'huile et revenu
  • Surface: laqué noir
  • Ø de la pointe: 4,5 mm
  • Diamètre de l'arbre [inch]: 9.15/16-15.13/16
  • Diamètre de l'arbre [mm]: 252-400
  • 1000 V isolé: non
  • Version anti-étincelles: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non