Description:
Noir, pointes et levier de verrouillage zingués
L'arceau cranté empêche toute ouverture des branches de la pince au-delà de la plage de travail admissible
Un travail en toute sécurité est donc toujours garanti, même pour des positions de montage sans visibilité directe
Goupille de blocage interchangeable
Levier de déclenchement anti-pincements avec crans de prise en main, isolation au trempé de couleur bleue
Usinage de précision, trempé à l'huile et revenu
E-8000 J = Paire de pointes de rechange
Paire de conseils de remplacement disponibles
Caractéristique(s):
- Types d'articulation: articulation posée
- Largeur totale [mm]: 200 mm
- Hauteur totale [mm]: 25 mm
- Longueur totale [mm]: 565 mm
- Modèle de poignée: isolé contre l'immersion
- Procédé de trempe: trempé à l'huile et revenu
- Surface: laqué noir
- Ø de la pointe: 3,5 mm
- Diamètre de l'arbre [inch]: 4.13/16-11.7/8
- Diamètre de l'arbre [mm]: 122-300
- 1000 V isolé: non
- Version anti-étincelles: non
- Enregistrement REACH disponible: non
- certifié VDE: non