• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Rallonge de clé électrique 3/4″ 405 mm

Réf.: 6675870
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Rallonge

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6675870
EAN / GTIN 4010886667583
Réf. fabricant 6675870
Article hors catalogue L60160 3029

Description

Description:

En acier spécial GEDORE, phosphaté au manganèse

Caractéristique(s):

  • Carré d'entraînement [métrique]: 20 mm
  • Carré d'entraînement [impérial]: 3/4″
  • Longueur totale [mm]: 400 mm
  • Matériau: acier
  • Surface: phosphaté au manganèse
  • Fusible: Bague et goupille de sécurité
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non