Testeur de tension, qualité particulière, Largeur de lame: 2,5mm

Réf.: 665020 2,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
2 707 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de lame (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur de lame 2,5 mm
Longueur lame 50 mm
Longueur totale 125 mm
Plage de contrôle 110 V - 250 V
Profil d'entraînement Tournevis pour vis à fente
Clip oui
Type de produit Testeur de tension

Numéros d’identification et classifications

Référence article 665020 2,5
EAN / GTIN 7610733001330
Réf. fabricant PB 175.0-50

Description

Exécution:

Manche en plastique avec lame isolée et clip.
Lame de haute qualité, réf. 3,5 sans clip. Plage de contrôle 110 − 250 V.

Remarque(s):

Ces testeurs de tension sont conformes aux directives de sécurité suivant VDE 0680/6. Les lampes-témoins ne peuvent pas être remplacées.