Tournevis dynamométrique avec porte-embouts 1/4 pouce, avec vernier, à déclenchement automatique, Couple maximal: 30cNm

Réf.: 659985 30
Remise
154,80 €
Prix valable jusqu’au 3 janv. 2025
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
53 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couple maximal (cNm) Prix unitaire TTC
  • Sens de serrage: Serrage à droite et à gauche
  • Précision de mesure du couple: ±6
  • Logement pour embouts: D 6,3; F 6,3
  • Certificat d'étalonnage: Certificat d’étalonnage du fabricant

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sens de serrage Serrage à droite et à gauche
Précision de mesure du couple ±6 %
Logement pour embouts D 6,3; F 6,3
Certificat d'étalonnage Certificat d’étalonnage du fabricant
Longueur totale L 196 mm
Plage de couples 2 cNm - 30 cNm
Plage de couples 0,02 Nm - 0,3 Nm
Graduation 1 trait = 0,2 cNm
Affichage analogique
Signalisation de déclenchement haptique
Principe de déclenchement Accouplement à friction mécanique
Type de raccordement Porte-embouts 1/4 pouce
Métrologie mécanique
Couple fixe non
Possibilité de journalisation des données non
Réglage de la valeur de déclenchement avec vernier de réglage
Feedback à déclenchement
Lecture commutable Nm; cNm
Procédé de mesure Couple
Réglage de la valeur de déclenchement réglable
Norme DIN EN ISO 6789
Type de produit Tournevis dynamométriques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 659985 30
EAN / GTIN 4000896260027

Description

Exécution:

  • Excellente lisibilité grâce à un grand affichage numérique clair.
  • Course de déclenchement courte de 36° avec signal clairement audible.
  • Porte-embouts (1/4 pouce - D 6,3/ F 6,3) à fermeture rapide – Changement d’embout rapide d’une seule main.
  • La “fonction cliquet” avec mécanisme de course libre, commutable droite/gauche/fixe, permet un travail rapide grâce à un ajustement aisé lors des serrages/desserrages, même dans les espaces restreints
  • Mécanisme de déclenchement en acier à outils fortement allié - faible usure.
  • Tout dépassement de valeur est exclu grâce à l’accouplement à glissement (“Slipper”).
  • Etat de verrouillage facilement reconnaissable grâce aux symboles de cadenas.
Unités de mesure: cNm/Nm
Précision : +/- 6%

Norme:

Contrôlé suivant DIN EN ISO 6789.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier