Description:
Pour le fonctionnement manuel et les tournevis électriques et pneumatiques, Conception selon la norme DIN ISO 2351-2, pointe selon la norme DIN ISO 8764-1 PZ, Avec entraînement hexagonal externe selon la norme DIN 3126 - C 6.3 (1/4″), Acier spécial au vanadium, bruni, Packs d'avantages de 10 pièces
Caractéristique(s):
- taille de sortie en fente croisée (PZ) : 2
- insert d'essieu moteur [métrique] : 6,3 mm
- insert d'essieu moteur [impérial] : 1/4″
- norme de référence de la pointe de sortie : DIN ISO 8764-1 PZ
- longueur totale [mm] : 50 mm
- contenu (nombre de pièces) : 1 tlg.
- matériau : Acier au vanadium
- poids net [kg] : 0,12 kg