• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Douille 12 pans, 1 pouce 46 mm

Réf.: 647000 46
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
49 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix unitaire TTC
  • Carré d'entraînement: 1

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture 46 mm
Carré d'entraînement 1 pouce
⌀ côté réception 61 mm
Longueur 75 mm
Profil d'entraînement Clé à douilles 12 pans
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 647000 46
EAN / GTIN 4018754009923
Réf. fabricant 06010046

Description

Exécution:

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons. Ouvertures à tolérances serrées. Carré conducteur femelle suivant DIN 3120-D 25 avec alésage et bouton de déverrouillage.

Norme:

DIN 3124

Matière(s):

Acier au chrome, chromage sur nickel pour résistance à l’écaillement.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Douille 12 pans, 1 pouce  46 mm

Douille 12 pans, 1 pouce 46 mm

Sur demande
Disponibilité
49 article(s) en stock
65,60 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
308 article(s) en stock
25,00 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
⌀ côté réception 61 mm 65 mm
Profil d'entraînement Clé à douilles 12 pans Clé à douilles 12 pans
Carré d'entraînement 1 pouce 1 pouce
Longueur 75 mm 75 mm
Ouverture 46 mm 46 mm
Type de produit Douille Douille