{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Profil Torx® | TX30/89 | |
Carré d'entraînement | 1/2 pouce | |
Dim. profil A | 5,5 mm | |
⌀ côté entraînement | 22,7 mm | |
Longueur | 120 mm | |
Profil d'entraînement | Tournevis pour vis TORX® | |
Type de produit | Douille |
Référence article | 643660 TX30 | |
EAN / GTIN | 4018754006793 | |
Réf. fabricant | 03131230 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Douille pour Torx®, 1/2 pouce, longue, Profil Torx®: TX30
Sur demande
Disponibilité
165 article(s) en stock
14,77 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 240 article(s) en stock
8,12 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
211 article(s) en stock
9,86 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
719 article(s) en stock
6,20 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ côté entraînement | 22,7 mm | 22,5 mm | 23,5 mm | 22 mm |
Profil d'entraînement | Tournevis pour vis TORX® | Tournevis pour vis TORX® | Tournevis pour vis TORX® | Tournevis pour vis TORX® |
Carré d'entraînement | 1/2 pouce | 1/2 pouce | 1/2 pouce | 1/2 pouce |
Longueur | 120 mm | 60 mm | 140 mm | 55 mm |
Profil Torx® | TX30/89 | TX30 | TX30 | TX30 |
Dim. profil A | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |
Type de produit | Douille | Douille | Douille | Douille |