PICCO RX050.6-35R20 IC908 Reinforced Boring Inserts with Internal Coolant Holes

Réf.: 6411240
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Type de produit Plaquette de coupe pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6411240
EAN / GTIN 7291075353334
Réf. fabricant 6411240
Article hors catalogue L24030 399

Description

Description:

Barre d alésage monobloc, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm, Largeur en bout frontale (a) 5.5 mm, Longueur fonctionnelle (LF) 50 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 6 mm, Longueur utile (LU) 35 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm
  • Rayon (RE) 0.2 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 0.4 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Largeur en bout frontale (a) 5.5 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 50 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 2.5 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 6 mm
  • Longueur utile (LU) 35 mm