GIPI 2.39-0.2LX IC808 Plaquettes de précision réversibles pour gorges intérieures près d'un épaulement.

Réf.: 6404144
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6404144
EAN / GTIN 7291075089653
Réf. fabricant 6404144
Article hors catalogue L23940 1246

Description

Description:

Plaquettes de tournage/gorges, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 3.9 mm, Largeur de coupe (CW) 2.39 mm

Caractéristique(s):

  • Type de brise-copeaux PG
  • Angle de dépouille primaire (AN) 8 Degrees
  • Rayon (RE) 0.2 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 3.9 mm
  • Largeur de coupe (CW) 2.39 mm
  • Longueur plaquette (INSL) 15.7 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 20 mm