GIM 4.6UT IC656 Plaquettes mono coupe pour tronçonnage et gorges avec de faibles avances sur les aciers alliés CrNi et bas carbone

Réf.: 6401909
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6401909
EAN / GTIN 7291075025446
Réf. fabricant 6401909
Article hors catalogue L24100 219

Description

Description:

Plaquettes de tournage/gorges, Largeur de coupe (CW) 4.6 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre extérieur minimum gorge axiale (DAXN) 160 mm
  • Type de brise-copeaux U
  • Angle de dépouille primaire (AN) 7 Degrees
  • Rayon (RE) 0.6 mm
  • Largeur de coupe (CW) 4.6 mm
  • Longueur plaquette (INSL) 15.3 mm