Pince coupante de devant pour l'électronique avec gaines bi-matière 115 mm

Réf.: 64 22 115
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 6 Pièces
  • Etapes de la commande : 6 Pièces
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
Type de produit Pince coupante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 64 22 115
EAN / GTIN 4003773017806
Réf. fabricant 64 22 115
Article hors catalogue L70010 462

Description

Description:

  • pinces de précision pour travaux de coupe très délicats, par ex., dans le domaine de l'électronique et de la mécanique de précision
  • charnière de précision entrepassée
  • double ressort à frottement réduit permettant une ouverture de la pince régulière et sans à-coups
  • le polissage ou polissage miroir associé à la fine couche d'huile, offre une bonne protection contre la rouille, ce qui évite les perturbations dans les circuits électroniques causées par des particules de chrome écaillées
  • Tranchants en outre renforcés au laser à une dureté d'au moins 56 HRC

Caractéristique(s):

  • Valeurs de coupe du fil doux (diamètre) : Ø 0,8mm
  • Largeur de la tête (A) : 11mm
  • Longueur des mâchoires (B) : 20mm
  • Épaisseur de la mâchoire (à l'articulation) (D) : 6mm
  • Longueur de coupe mm (C) : 3mm
  • Avec étuis multicomposants
  • polie miroir
  • Tranchant avec petite facette