Queue cône morse pour mandrin MK 2 / B 16

Réf.: 635115000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Douille de réduction

Numéros d’identification et classifications

Référence article 635115000
EAN / GTIN 4007430427809
Réf. fabricant 635115000
Article hors catalogue L01750 530

Description

Description:

  • Trempées et affûtées
  • Pour mandrin avec cône intérieur
  • Conforme à la norme DIN 238

Caractéristique(s):

  • Ø extérieur cône Morse : MK 2
  • Cône de mandrin : B 16
  • Longueur totale du mandrin : 110,5 mm
  • Poids: 0,16 kg

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier