{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Largeur lame | 3,5 mm | |
Carré d'entraînement | 1/4 pouce | |
⌀ côté entraînement | 12 mm | |
Longueur | 25 mm | |
Epaisseur lame | 0,6 mm | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | chromé | |
Type de produit | Douille |
Référence article | 631613 3,5 | |
EAN / GTIN | 4062406227593 | |
Réf. fabricant | 631613 3,5 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Douille tournevis pour vis à fente, 1/4 pouce, Largeur lame: 3,5mm
Sur demande
Disponibilité
522 article(s) en stock
4,72 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 629 article(s) en stock
4,46 €
1,45 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
177 article(s) en stock
5,82 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ côté entraînement | 12 mm | 11 mm | 12,5 mm |
Profil d'entraînement | Tournevis pour vis à fente | Tournevis pour vis à fente | |
Carré d'entraînement | 1/4 pouce | 1/4 pouce | 1/4 pouce |
Largeur lame | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm |
Epaisseur lame | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,6 mm |
Longueur | 25 mm | 25 mm | 36 mm |
Type de produit | Douille | Douille | Douille |