Lame de scie « precision cut wood - classic », 165x20 Z42 WZ 5

Réf.: 628026000
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
⌀ lame D 165 mm
⌀ alésage 20 mm
pour matériau Holz
Nombre de dents 42
Type de produit Lames de scies circulaires

Numéros d’identification et classifications

Référence article 628026000
EAN / GTIN 4061792192355
Réf. fabricant 628026000
Article hors catalogue L01750 1778

Description

Description:

  • Très large gamme d'applications dans le travail du bois
  • Pour des résultats de coupes longitudinales et transversales nets et propres dans le bois tendre ou dur
  • Conviennent aux bois massifs et stratifiés, aux panneaux de particules bruts, aux plaqués ou contreplaqués, au MDF, aux matériaux composites
  • Requièrent une puissance élevée de la scie circulaire

Caractéristique(s):

  • Diamètre x largeur de coupe x alésage : 165 x 1,8 x 20 mm
  • CONVIENT POUR : KS 18 LTX 57 / KT 18 LTX 66 BL / KS 18 LTX 66 BL
  • Matériel : HW/CT
  • Angle d'inclinaison : 5°
  • Épaisseur de la lame de tige : 1,2 mm
  • Emballage: Carton
  • Nombre de dents : 42
  • Forme des dents : outil