Mèche à bois « rapide » 14 x 90 mm

Réf.: 627581000
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
14 mm
Norme DIN 7483
Longueur totale 90 mm
Nombre de dents Z 2
Type de produit Mèches à bois

Numéros d’identification et classifications

Référence article 627581000
EAN / GTIN 4007430064486
Réf. fabricant 627581000

Description

Description:

  • Mèche à pointe de centrage, conforme à la norme 7483 G, avec pointe de centrage, 2 arrêtes de coupe principales et 2 arrêtes de coupe circulaires
  • Pour les bois dur et tendre, les panneaux de contreplaqués, etc.
  • Conviennent au perçage de trous borgnes

Caractéristique(s):

  • Diamètre: 14 mm
  • Longueur totale: 90 mm
  • Ø queue 8 mm
  • Unité de vente : 1