{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Hexagonal | 2 mm | |
Longueur lame | 100 mm | |
Longueur totale | 132 mm | |
Profil d'entraînement | Clé à douilles 6 pans | |
Matériau poignée | 2K | |
Surface | chromé | |
Entraînement latéral | oui | |
Type de produit | Tournevis |
Référence article | 627446 2 | |
EAN / GTIN | 4013288207753 | |
Réf. fabricant | 05023330001 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Clé 6 pans, avec poignée en T, Hexagonal: 2mm
Sur demande
Disponibilité
88 article(s) en stock
6,87 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 126 article(s) en stock
2,51 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 317 article(s) en stock
4,40 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Profil d'entraînement | Clé à douilles 6 pans | Tournevis hexagonal | Clé à douilles 6 pans |
Longueur totale | 132 mm | 119 mm | 146 mm |
Longueur lame | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Surface | chromé | nickelé; chromé | |
Hexagonal | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Matériau poignée | 2K | Haptoprene | |
Type de produit | Tournevis | Tournevis | Tournevis |