Trépan carbure 16 x 55 mm

Réf.: 626573000
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
Référence article 626573000
EAN / GTIN 4007430198228
Réf. fabricant 626573000

Description

Description:

  • Ø de trépan 14 à 60 mm avec queue Weldon 19 mm (3/4″)
  • Ø de trépan à partir de 70 mm avec queue Weldon 32 mm (1 1/4″)
  • Utilisation uniquement avec la pointe de centrage adaptée
  • Convient également aux aciers à alliage plus élevé

Caractéristique(s):

  • Longueur de travail : 55 mm
  • Diamètre: 16 mm
  • longueur totale: 90 mm

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier