Trépan HSS 30 x 55 mm

Réf.: 626539000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS
  • Queue: Weldonschaft
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
⌀ nom. DC 30 mm
Type d'outils HSS
Queue Weldonschaft
Profondeur de coupe 55 mm
Longueur totale L 90 mm
Type de produit Foret a centrer pour trepans 788100

Numéros d’identification et classifications

Référence article 626539000
EAN / GTIN 4007430197993
Réf. fabricant 626539000

Description

Description:

  • Avec queue Weldon 19 mm (3/4″)
  • Utilisation uniquement avec la pointe de centrage adaptée
  • Pour l'acier, la fonte d'acier, les métaux légers et non ferreux

Caractéristique(s):

  • Longueur de travail : 55 mm
  • Diamètre: 30 mm
  • longueur totale: 90 mm