• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Cliquet de construction en acier, double hexagone 24x30 mm

Réf.: 6262790
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6262790
EAN / GTIN 4010886626276
Réf. fabricant 6262790
Article hors catalogue L60160 2864

Description

Description:

Convient particulièrement pour les constructions métalliques et le montage d'échafaudages
Particulièrement adapté à la construction d'acier et d'échafaudages

Caractéristique(s):

  • Longueur totale [mm]: 402 mm
  • Largeur de la tête 1 [mm]: 61,0 mm
  • Hauteur de la tête 1 [mm]: 63 mm
  • Clé de serrage 1 [mm]: 24
  • Largeur de clé 2 [mm]: 30
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non