{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Hexagonal | 1,5 mm | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Longueur branche | 50×14 mm | |
Profil d'entraînement | Tournevis hexagonal | |
Fonction de blocage | non | |
Surface | chromé | |
Tête sphérique sur la branche longue | oui | |
Angle de 100° | non | |
Exécution longue | non | |
Type de produit | Tournevis |
Référence article | 626082 1,5 | |
EAN / GTIN | 4062406570309 | |
Réf. fabricant | 626082 1,5 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Clé mâle coudée 6 pans, avec tête sphérique chromé, 6 pans: 1,5mm
Sur demande
Disponibilité
76 article(s) en stock
1,53 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
7 071 article(s) en stock
0,27 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
869 article(s) en stock
0,25 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
23 article(s) en stock
0,58 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Profil d'entraînement | Tournevis hexagonal | Tournevis hexagonal | Tournevis hexagonal | Tournevis hexagonal |
Fonction de blocage | non | Bille de maintien à ressort à partir de la réf. 3 | ||
Surface | chromé | nickelé | phosphaté au manganèse | chromé |
Hexagonal | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium | ||
Longueur branche | 50×14 mm | 46,5×15,5 mm | 46,5×15,5 mm | |
Type de produit | Tournevis | Tournevis | Tournevis | Tournevis |