• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Cliquet de roue libre avec profil UD

Réf.: 6256710
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6256710
EAN / GTIN 4010886625675
Réf. fabricant 6256710
Article hors catalogue L60160 1455

Description

Description:

Clé à friction (n° 31 K) avec bagues d'insertion interchangeables (n° 31 R)
Manche plat intégré à la clé jusqu'à 30″, avec rallonge tubulaire à partir de 35″
Acier au GEDORE vanadium 31CrV3, phosphaté au manganèse
Explication du numéro d'article : 31 KR 16-32 = Cliquet 31 K 16″ et anneau d'insertion 31 R 32 mm

Caractéristique(s):

  • Bague d'insertion hexagonale double: 55
  • Longueur totale [inch]: 30
  • Longueur totale [mm]: 760 mm
  • Largeur de la tête 1 [mm]: 92,0 mm
  • Hauteur de la tête 1 [mm]: 33,5 mm
  • Matériau: Acier au chrome-vanadium 31CrV3
  • Surface: phosphaté au manganèse
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non