• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Extension 3/8″ 305 mm

Réf.: 6238570
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Rallonge

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6238570
EAN / GTIN 4010886623855
Réf. fabricant 6238570
Article hors catalogue L60160 2206

Description

Description:

Pour douilles avec entraînement par carré conducteur conforme DIN 3120, ISO 1174, avec système de retenue à bille
Acier GEDORE vanadium 31CrV3, poli, chromé
* non normalisée

Caractéristique(s):

  • Carré d'entraînement [métrique]: 10 mm
  • Carré d'entraînement [impérial]: 3/8″
  • Longueur totale [mm]: 305 mm
  • Matériau: Acier au chrome-vanadium 31CrV3
  • Surface: chromé mat
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non