• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé à douilles avec poignée transversale, longueur de lame 230 mm 10 mm

Réf.: 622731 10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
547 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture 10 mm
Longueur totale 262 mm
Longueur lame 230 mm
Profil d'entraînement Clé à douilles 6 pans
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 622731 10
EAN / GTIN 4045197950314
Réf. fabricant 622731 10

Description

Exécution:

Poignée transversale de forme ergonomique avec surface en Haptoprene ergonomique et un corps en plastique antichocs. Lame en acier spécial au chrome-vanadium. Surface chromée.
Poignée transversale en plastique antichocs. Porte-outil en acier spécial au vanadium, surface chromée mate.

Remarque(s):

Clés à douilles HOLEX avec poignée transversale également disponibles en pouces (code art. 622732).