• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Tournevis à embout femelle 1/4″ - 6ct 5 mm

Réf.: 6176360
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6176360
EAN / GTIN 4010886617632
Réf. fabricant 6176360
Article hors catalogue L60160 1074

Description

Description:

Carré d'entraînement conforme DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, avec système de retenue à bille
Pour utilisation manuelle, moletage antidérapant
Utilisation en cas de manque de place
* non normalisée

Caractéristique(s):

  • Prise d'entraînement, carrée [métrique]: 6,3 mm
  • Prise d'entraînement, carrée [impériale]: 1/4″
  • Diamètre 1 [mm]: 12,0
  • Longueur d'insertion: 28,0 mm
  • Ø d'insertion 1: 12,0 mm
  • Ø d'utilisation Entraînement: 12 mm
  • Largeur totale [mm]: 12 mm
  • Longueur totale [mm]: 28 mm
  • Matériau: Acier au chrome-vanadium
  • Surface: chromé
  • Clé de serrage 1 [mm]: 5
  • Fusible: Rainure de retenue de la bille
  • Longueur de la pointe: 16,0 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non